Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7981, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C, με μύτη

DIN 7981, ανοξείδ. χάλ. A2, πομπέ κεφ. H, σχήμα C
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ DIN7981 A2 4.2X22

Αρ. είδους 011942 22
EAN 4058794891713

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7981, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C, με μύτη

Αρ. είδους 011942 22
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
  • Οι λαμαρινόβιδες ανήκουν στην οικογένεια των αυτοκοχλιούμενων βιδών. Όταν βιδώνονται σε μια εκ των προτέρων ανοιγμένη οπή, αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα.

  • Κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για επιλογή της σωστής διαμέτρου οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975.

  • Σχήμα C = σπείρωμα με άκρο

  • Σχήμα F = σπείρωμα χωρίς άκρο

  • Σχήμα R = σπείρωμα με στρογγυλό άκρο
Ανακοίνωση

Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες που κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα είναι πιο μαλακές από εκείνες που κατασκευάζονται από χάλυβα επιφανειακής σκλήρυνσης. Επομένως, αυτές οι βίδες δεν μπορούν να σχηματίσουν ανάστροφο σπείρωμα σε χαλύβδινες πλάκες. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε μαλακά υλικά, όπως το αλουμίνιο.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

22 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,2 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,05 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

DIN

7981

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Πρότυπα

DIN 7981

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες