Κυλινδρική λαμαρινόβιδα, σχήμα C με εξαγωνική υποδοχή
WN 4762, ανοξείδωτος χάλυβας A4, HEXSKT σχήμα C
ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΑΛΛΕΝ DIN9200 A4 4.8X50
Αρ. είδους 012704850
EAN 4056807036267
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες είναι βίδες που δημιουργούν το δικό τους σπείρωμα. Αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα όταν βιδώνονται σε μια προεπεξεργασμένη οπή
- Οι τιμές αναφοράς για την επιλογή της σωστής διαμέτρου της οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975
Οι λαμαρινόβιδες από ανοξείδωτο χάλυβα δεν είναι τόσο ανθεκτικές όσο εκείνες που κατασκευάζονται από χάλυβα επιφανειακής σκλήρυνσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι βίδες δεν μπορούν να σχηματίσουν ανάστροφο σπείρωμα στη λαμαρίνα. Συνεπώς, χρησιμοποιούνται μόνο σε μαλακά υλικά, όπως το αλουμίνιο.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5 mm |
Εσωτερική οδήγηση | HS4 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Τύπος κεφαλής | Κεφαλή |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Σχήμα άκρου | C |