Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρική λαμαρινόβιδα, σχήμα C με εξαγωνική υποδοχή

WN 4762, ανοξείδωτος χάλυβας A4, HEXSKT σχήμα C
ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΑΛΛΕΝ DIN9200 A4 4.8X38

Αρ. είδους 012704838
EAN 4058794910179

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σχήμα κεφαλής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4762, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
  • Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες είναι βίδες που δημιουργούν το δικό τους σπείρωμα. Αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα όταν βιδώνονται σε μια προεπεξεργασμένη οπή

  • Οι τιμές αναφοράς για την επιλογή της σωστής διαμέτρου της οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975
Ανακοίνωση

Οι λαμαρινόβιδες από ανοξείδωτο χάλυβα δεν είναι τόσο ανθεκτικές όσο εκείνες που κατασκευάζονται από χάλυβα επιφανειακής σκλήρυνσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι βίδες δεν μπορούν να σχηματίσουν ανάστροφο σπείρωμα στη λαμαρίνα. Συνεπώς, χρησιμοποιούνται μόνο σε μαλακά υλικά, όπως το αλουμίνιο.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Μήκος (l1)

38 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

5 mm

Εσωτερική οδήγηση

HS4

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

DIN

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες