Άρθρωση τύπου γωνίας, σχήμα C DIN 71802, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 71802, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα C
ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΓΙΑ ΝΤΙΖΕΣ 8Χ16
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σφαιρικός σύνδεσμος με επίπεδο κλειδί και εξ. παξιμάδι
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Μήκος από το κέντρο της σφαίρας έως το άκρο της υποδοχής σφαίρας (a1) | 30 mm |
Μήκος από το κέντρο της σφαίρας έως το κολάρο του ωστηρίου (l1) | 13 mm |
Μήκος του τόρμου από το κολάρο (l2) | 16.5 mm |
Πρότυπα | DIN 71802 |
Μορφή | C |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Γαλβανιζέ |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |