Επίπεδη ροδέλα, κατηγορία προϊόντος C, για εξαγωνικά μπουλόνια και παξιμάδια DIN 126, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 100 HV
DIN 126, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 100 HV
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DΙN 126 Γ/Β Μ6
Αρ. είδους 46026
EAN 4055375417577
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M6 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 6,6 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 12 mm |
Πάχος (h1) | 1,6 mm |
Πρότυπα | DIN 126 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 100 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |