Τριβείο πλήμνης τροχού, τύπος C
Τριβείο μουαγιέ τροχών, τύπος C
ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΜΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΤΥΠΟΣ C
Αρ. είδους 05851903
EAN 4045727016398
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καμπάνα λείανσης με δίσκο λείανσης από νάιλον χωρίς ύφανση
Για μουαγιέ τροχών με μπουζόνι με πλήρες σπείρωμα (π.χ. Ford, Porsche, ιαπωνικά οχήματα)
Γρήγορη αφαίρεση της σκουριάς και των εναποθέσεων στα μουαγιέ των τροχών
- Εξοικονομεί χρόνο
- Οι ροπές σύσφιγξης δεν παραμορφώνονται πλέον
Βέλτιστη ποιότητα επεξεργασίας
- Χωρίς σπινθήρες
- Ελάχιστη παραγωγή σκόνης
Χρήση με ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα δράπανα του εμπορίου
Δεν απαιτείται ειδικό μηχάνημα επεξεργασίας
Αντικαθιστώμενος δίσκος λείανσης από νάιλον χωρίς ύφανση
Εξοικονόμηση κόστους
Ο καθαρισμός διεξάγεται μέσω της ταχύτητας περιστροφής και όχι μέσω της μέγιστης πίεσης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος | 40 mm |
Διάμετρος 2 | 53 mm |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 1500 U/min(rpm) |
ΑΝΤΑΛΛΑΚ.ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΣ C Φ40ΜΜ

ΑΝΤΑΛΛΑΚ.ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΣ C Φ53ΜΜ