Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα συγκράτησης με σύσφιγξη, τύπος C

Πένσα συγκράτησης με σύσφιγξη, σχήμα C
ΣΚΥΛΑ AYT.ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΠΟΣ C L610MM

Αρ. είδους 071509 21
EAN 4061975354228

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα συγκράτησης με σύσφιγξη, τύπος C

Αρ. είδους 071509 21
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
Ψηλός, μακρύς βραχίονας σύσφιγξης για ιδιαίτερα μεγάλη έκταση
  • Εύχρηστος μοχλός απελευθέρωσης με μηχανισμό ελατηρίου

  • Άνετος και ξεκούραστος χειρισμός με το ένα χέρι, λειτουργεί με έλξη και όχι με πίεση

  • Κατασκευή από υψηλής αντοχής εξελασμένο και μερικώς σφυρηλατημένο χάλυβα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλη για τη σύσφιγξη και τη στερέωση εξαρτημάτων σε δυσπρόσιτα σημεία

Μήκος

610 mm

Ελάχ./Μέγ. πλάτος σύσφιγξης

0-390 mm

Βάθος σύσφιγξης (T)

375 mm

Ύψος (W)

75 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες