Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα συγκράτησης με σύσφιγξη, τύπος C

Πένσα συγκράτησης με σύσφιγξη, σχήμα C
ΣΚΥΛΑ AYT.ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΠΟΣ C L465MM

Αρ. είδους 071509 20

EAN 4061975354211

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα συγκράτησης με σύσφιγξη, τύπος C

Αρ. είδους 071509 20
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
Ψηλός, μακρύς βραχίονας σύσφιγξης για ιδιαίτερα μεγάλη έκταση
  • Εύχρηστος μοχλός απελευθέρωσης με μηχανισμό ελατηρίου

  • Άνετος και ξεκούραστος χειρισμός με το ένα χέρι, λειτουργεί με έλξη και όχι με πίεση

  • Κατασκευή από υψηλής αντοχής εξελασμένο και μερικώς σφυρηλατημένο χάλυβα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλη για τη σύσφιγξη και τη στερέωση εξαρτημάτων σε δυσπρόσιτα σημεία

Μήκος

465 mm

Ελάχ./Μέγ. πλάτος σύσφιγξης

0-280 mm

Βάθος σύσφιγξης (T)

235 mm

Ύψος (W)

75 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες