Πένσα συγκράτησης με σύσφιγξη, τύπος C
Πένσα συγκράτησης με σύσφιγξη, σχήμα C
ΣΚΥΛΑ AYT.ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΠΟΣ C L275MM
Αρ. είδους 071509 18
EAN 4061975354204
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύχρηστος μοχλός απελευθέρωσης με μηχανισμό ελατηρίου
- Άνετος και ξεκούραστος χειρισμός με το ένα χέρι, λειτουργεί με έλξη και όχι με πίεση
- Κατασκευή από υψηλής αντοχής εξελασμένο και μερικώς σφυρηλατημένο χάλυβα
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλη για τη σύσφιγξη και τη στερέωση εξαρτημάτων σε δυσπρόσιτα σημεία
![]() | |
Μήκος | 275 mm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτος σύσφιγξης | 0-98 mm |
Βάθος σύσφιγξης (T) | 55 mm |
Ύψος (W) | 85 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |