Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρεζάτη λαμαρινόβιδα, σχήμα C με κεφαλή AW Συμμόρφωση με το WN 112, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη

WN 112, επιψευδαργ. χάλυβας, φρεζ. κεφαλή AW σχ. C
ΛΑΜ/ΔΑ ΦΡΕΖ WN112 C AW25 Γ/Β 4,8X70

Αρ. είδους 011254870
EAN 4038898962960

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φρεζάτη λαμαρινόβιδα, σχήμα C με κεφαλή AW Συμμόρφωση με το WN 112, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη

Αρ. είδους 011254870

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σύστημα κεφαλής AW:


  • Βελτιωμένη μετάδοση ροπής

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Βέλτιστο κεντράρισμα

  • Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη

  • Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας

  • Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη και εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Μήκος (l1)

70 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,3 mm

Εσωτερική οδήγηση

AW25

Τύπος μετάδοσης κίνησης

AW

Τύπος κεφαλής

Φρεζαριστή κεφαλή 80 μοιρών

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Σχήμα άκρου

Άκρο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες