Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήματος C με κεφαλή AW
WN 111, ανοξείδωτος χάλυβας A2, πομπέ κεφαλή AW
(ΕΠ)ΛΑΜ/ΔΑ DIN7981 AW20-A2 3.9X6.5
Αρ. είδους 0119993965
EAN 4046778372679
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σύστημα κεφαλής AW
- Βέλτιστη μετάδοση ροπής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Βέλτιστο κεντράρισμα
- Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη
- Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας
- Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη, οπότε εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,9 mm |
Μήκος (l1) | 6,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 7,55 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,05 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW20 |
DIN | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Πρότυπα | WN 111 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |
| Μέγεθος σπειρώματος | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Ελάχ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Μέγ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Διάμετρος προ-διάτρησης (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |