Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρική λαμαρινόβιδα, σχήμα C με εξαγωνική υποδοχή

WN 4762, ανοξείδωτος χάλυβας A2 HEXSKT σχήμα C
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ ALLEN SIMDIN912 A2 6,3X70

Αρ. είδους 012616370

EAN 4056807036076

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κυλινδρική λαμαρινόβιδα, σχήμα C με εξαγωνική υποδοχή

Αρ. είδους 012616370

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σχήμα κεφαλής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4762, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
  • Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες είναι βίδες που δημιουργούν το δικό τους σπείρωμα. Αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα όταν βιδώνονται σε μια προεπεξεργασμένη οπή

  • Οι τιμές αναφοράς για την επιλογή της σωστής διαμέτρου οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

6,3 mm

Μήκος (l1)

70 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10 mm

Ύψος κοπής (k1)

6 mm

Εσωτερική οδήγηση

HS5

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

DIN

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες