Πένσα συγκράτησης με σύσφιγξη, τύπος C, παράλληλη
Πένσα συγκράτησης με σύσφιγξη, σχήμα παράλληλων C
ΣΚΥΛΑ ΑΥΤ.AΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΠ.C ΠΑΡΑΛ.L290MM
Αρ. είδους 071509 23
EAN 4061975354242
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύχρηστος μοχλός απελευθέρωσης με μηχανισμό ελατηρίου
- Άνετος και ξεκούραστος χειρισμός με το ένα χέρι, λειτουργεί με έλξη και όχι με πίεση
- Κατασκευή από υψηλής αντοχής εξελασμένο χάλυβα, μερικώς σφυρηλατημένο
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλη για τη σύσφιγξη και τη στερέωση εξαρτημάτων με ιδιαίτερα μεγάλη επιφανειακή πίεση
![]() | |
Μήκος | 290 mm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτος σύσφιγξης | 0-86 mm |
Βάθος σύσφιγξης (T) | 52 mm |
Ύψος (W) | 93 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |