Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα συγκράτησης με σύσφιγξη, τύπος C, παράλληλη

Πένσα συγκράτησης με σύσφιγξη, σχήμα παράλληλων C
ΣΚΥΛΑ ΑΥΤ.AΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΠ.C ΠΑΡΑΛ.L180MM

Αρ. είδους 071509 22
EAN 4061975354235

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μακρύς, ψηλός βραχίονας σύσφιγξης με κινητές σιαγόνες
  • Εύχρηστος μοχλός απελευθέρωσης με μηχανισμό ελατηρίου

  • Άνετος και ξεκούραστος χειρισμός με το ένα χέρι, λειτουργεί με έλξη και όχι με πίεση

  • Κατασκευή από υψηλής αντοχής εξελασμένο χάλυβα, μερικώς σφυρηλατημένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλη για τη σύσφιγξη και τη στερέωση εξαρτημάτων με ιδιαίτερα μεγάλη επιφανειακή πίεση

Μήκος

180 mm

Ελάχ./Μέγ. πλάτος σύσφιγξης

0-42 mm

Βάθος σύσφιγξης (T)

35 mm

Ύψος (W)

58 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες