Κωνικό γρασαδοράκι, ίντσα, σχήμα C, σχήμα γωνίας 90° DIN 71412 σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ίντσα
DIN 71412, επιψ. χάλ., σχ. C 90°, εξαγ. κεφ, ίντσα
ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ DIN71412 H3 Γ/Β 90° 1/8
Αρ. είδους 098663
EAN 4011231918183
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με κωνικό σπείρωμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Μορφή | C, H3, Εξαγωνική |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 1/8 in |
Μήκος (l1) | 20 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (lg) | 5,5 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 11 mm |
Πρότυπα | DIN 71412 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Εξωτερικό σπείρωμα κωνικού σωλήνα, Whitworth |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |