Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνικός μαστός λίπανσης σχήματος C, γωνιωτός 90° DIN 71412, σχήμα C, ανοξείδωτος χάλυβας A1

DIN 71412, ανοξ. χαλ. 90°, σχ. C, εξαγων. κεφ.,
NPL-DIN71412-H3-WS9-A2-M6X1

Αρ. είδους 098691 61

EAN 4053479669052

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κωνικός μαστός λίπανσης σχήματος C, γωνιωτός 90° DIN 71412, σχήμα C, ανοξείδωτος χάλυβας A1

Αρ. είδους 098691 61

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με κωνικό σπείρωμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Μορφή

C, H3, Εξαγωνική

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M6 x 1

Ονομαστική διάμετρος (d1)

6 mm

Μήκος (l1)

18 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (lg)

5,5 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

9 mm

Πρότυπα

DIN 71412

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A1, 1,4305

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες