Πένσα για ροδέλες ωμέγα/ασφαλείας, σχήμα C Για ροδέλες ωμέγα με οπή διάτρησης
Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, DIN 5256, σχήμα C
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ (85-140MM)


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρότυπο: DIN 5256
Λαβή: Με πλαστική επικάλυψη
Εγγυάται το ασφαλές άδραγμα, εμποδίζει την ολίσθηση
Άκρο από πεπιεσμένο χάλυβα ελατηρίων
Βελτιστοποιημένη σταθερότητα, ακόμη και με σφηνωμένους δακτυλίους
Ένθετα άκρα
Προσφέρει μέγιστη δύναμη κατά το χαλάρωμα σφηνωμένων δακτυλίων και επιτρέπει την τοποθέτηση δακτυλίων με ελάχιστη παραμόρφωση.
Βιδωτή και στερεωμένη άρθρωση
Υψηλή ακρίβεια και βελτιστοποιημένη κίνηση.
Μεγάλες επιφάνειες εντοπισμού
Τοποθέτηση δακτυλίων χωρίς στρέψη.
Κεφαλή πένσας
Στενή σχεδίαση για βέλτιστη πρόσβαση στο τεμάχιο εργασίας, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Φύλλα δεδομένων(X)
Πένσα για εσωτερικούς δακτυλίους.
![]() | |
Μήκος (L1) | 320 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 85-140 mm |
Μήκος σιαγόνων (L2) | 91 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Διάμετρος τόρμου (D1) | 3,2 mm |
Μορφή | C |