Κυλινδρική λαμαρινόβιδα, σχήμα C με εξαγωνική υποδοχή
WN 4762, επιψευδ. χάλυβας, εξαγων. κεφαλή σχήμα C
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΑΛΛΕΝ ΕΠΙΓ.48Χ35
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οι λαμαρινόβιδες ανήκουν στην οικογένεια των αυτοκοχλιούμενων βιδών. Αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα όταν βιδώνονται σε μια προεπεξεργασμένη οπή
- Κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για επιλογή της σωστής διαμέτρου της οπής υπάρχουν στο πρότυπο DIN 7975
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 35 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5 mm |
Εσωτερική οδήγηση | HS4 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Τύπος κεφαλής | Κεφαλή |
DIN | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Σχήμα άκρου | C |