Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήματος C με φλάντζα
DIN 7981, επιψ. χάλ., μαύρη φρεζ. κεφ. Η σχ. C BMW
ΛΑΜ/ΔΑ ΣΤΑΥΡ.ΜΑΥΡΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ 3,9X12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Πρότυπα | DIN 7981 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο μαύρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |
Μορφή | C |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή με κολάρο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,9 mm |
Μήκος (l1) | 12 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,8 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Πάχος ροδέλας (t) | 1 mm |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |