Δακτύλιος στεγανοποίησης, πλήρωση από χαλκό, σχήμα C
DIN 7603, υλ. πλήρωσης χαλκού χωρίς αμίαντο, σχ. C
ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΤΕΓΑΝ.ΓΕΜΙΣΤ.22Χ29
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ένας χάλκινος δακτύλιος χωρίς αμίαντο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντίστασής του στη διάβρωση. Μέσω ειδικής προθέρμανσης, η δομή του μεταλλικού δακτυλίου μαλακώνει περισσότερο έτσι ώστε, όταν τεθεί υπό πίεση, να μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις ανομοιόμορφες περιοχές των εξαρτημάτων που βιδώνονται μαζί.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 28,9 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 22,2 mm |
Πάχος (h1) | 2 mm |
Ονομαστικό μέγεθος | 22 x 29 mm |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
DIN | 7603 |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 300 °C |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | Mercedes: 007 603 022303, Opel: 20 91 045 |
Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα | 22 x 1,5 mm |
Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα (αμερικανικό) | 0 - δεν εφαρμόζεται |