Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρεζάτη λαμαρινόβιδα σχήματος C με εξαλοβική κεφαλή

ISO 14586, ανοξείδωτος χάλυβας A4, φρεζάτη, TX C
ΛΑΜΑΡ/ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ ΤΧ20 Α2 4,2X19

Αρ. είδους 420542 19
EAN 4050382438874

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φρεζάτη λαμαρινόβιδα σχήματος C με εξαλοβική κεφαλή

Αρ. είδους 420542 19

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 14586, ανοξείδωτος χάλυβας A4, φρεζάτη κεφαλή TX C

Με εξαλοβική κεφαλή, "ανθεκτική στα οξέα"

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

19 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,4 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,6 mm

Εσωτερική οδήγηση

TX20

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό εξαλοβικό

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες