Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος στεγανοποίησης, πλήρωση από χαλκό, σχήμα C

DIN 7603, υλ. πλήρωσης χαλκού χωρίς αμίαντο, σχ. C
ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΤΕΓΑΝ.ΓΕΜΙΣΤ.12Χ16

Αρ. είδους 046201216
EAN 4011231391252

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτύλιος στεγανοποίησης, πλήρωση από χαλκό, σχήμα C

Αρ. είδους 046201216

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χωρίς αμίαντο, σχήμα C

Ένας χάλκινος δακτύλιος χωρίς αμίαντο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντίστασής του στη διάβρωση. Μέσω ειδικής προθέρμανσης, η δομή του μεταλλικού δακτυλίου μαλακώνει περισσότερο έτσι ώστε, όταν τεθεί υπό πίεση, να μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις ανομοιόμορφες περιοχές των εξαρτημάτων που βιδώνονται μαζί.

ΑνακοίνωσηΌταν χρησιμοποιούνται ροδέλες στεγανοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι διαστάσεις καθορίζονται ως εσωτερική και εξωτερική διάμετρος. Εάν δεν είναι διαθέσιμη κάποια ροδέλα με το σωστό μέγεθος, επιλέξτε μια ροδέλα με βάση την εσωτερική διάμετρο, για παράδειγμα, μια ροδέλα 10x12 μπορεί να αντικατασταθεί με μια 10x14 ή ακόμη και με μια 10x16.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d2)

15,9 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

12,2 mm

Πάχος (h1)

2 mm

Ονομαστικό μέγεθος

12 x 16 mm

Υλικό

Χαλκός

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

DIN

7603

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

300 °C

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

VW/Audi: N.013 853.2

Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα

12 x 1,5 mm

Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα (αμερικανικό)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες