Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα για ροδέλες ωμέγα/ασφαλείας, σχήμα C Για ροδέλες ωμέγα με οπή διάτρησης

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, DIN 5256, σχήμα C
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΣΙΟ 12-25MM

Αρ. είδους 071402 02

EAN 4045989106608

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα για ροδέλες ωμέγα/ασφαλείας, σχήμα C Για ροδέλες ωμέγα με οπή διάτρησης

Αρ. είδους 071402 02
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
Πρότυπο: DIN 5256



Λαβή: Με πλαστική επικάλυψη


Εγγυάται το ασφαλές άδραγμα, εμποδίζει την ολίσθηση



Άκρο από πεπιεσμένο χάλυβα ελατηρίων


Βελτιστοποιημένη σταθερότητα, ακόμη και με σφηνωμένους δακτυλίους



Ένθετα άκρα


Προσφέρει μέγιστη δύναμη κατά το χαλάρωμα σφηνωμένων δακτυλίων και επιτρέπει την τοποθέτηση δακτυλίων με ελάχιστη παραμόρφωση.



Βιδωτή και στερεωμένη άρθρωση


Υψηλή ακρίβεια και βελτιστοποιημένη κίνηση.



Μεγάλες επιφάνειες εντοπισμού


Τοποθέτηση δακτυλίων χωρίς στρέψη.



Κεφαλή πένσας


Στενή σχεδίαση για βέλτιστη πρόσβαση στο τεμάχιο εργασίας, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Πένσα για εσωτερικούς δακτυλίους.

Μήκος (L1)

140 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

12-25 mm

Μήκος σιαγόνων (L2)

38 mm

Υλικό

Χάλυβας

Διάμετρος τόρμου (D1)

1,25 mm

Μορφή

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες