Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάρτημα στερέωσης για κοίλα προφίλ BoxBolt®

Επιψευδαργυρ. χαλύβδινη εξαγωνική κεφαλή BoxBolt
BOXBOLT (5 23) Γ/Β A2K M10

Αρ. είδους 04858101

EAN 4047376311718

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξάρτημα στερέωσης για κοίλα προφίλ BoxBolt®

Αρ. είδους 04858101

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K). Οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών κατασκευής των βιδών αντιστοιχούν στην κατηγορία αντοχής 8.8 σύμφωνα με το DIN EN ISO 898-1.
Ανακοίνωση

Δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνετε τα επιτρεπόμενα φορτία εργασίας. Προτού χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα στερέωσης κοίλων διατομών, πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι η μεταλλική κατασκευή μπορεί να αντέξει τα απαιτούμενα φορτία.

Με γενική τεχνική έγκριση Z-14.4-482


Αρ. είδους.: 04858061 δεν έχει τεχνική έγκριση

Η επωνυμία BoxBolt® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Access Technologies Limited, GB.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση σε κοίλα τμήματα ή άλλα δυσπρόσιτα σημεία. Το εξάρτημα στερέωσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές όπου το σημείο εγκατάστασης είναι προσβάσιμο μόνο από τη μία πλευρά.

Οδηγίες

Η σύνδεση δημιουργείται με σφίξιμο της βίδας κατά τη στερέωση του κολάρο του χιτωνίου και έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση του χιτωνίου. Οι ροπές σύσφιξης εφαρμόζονται με δυναμόκλειδο. Το εξάρτημα στερέωσης κοίλων διατομών είναι εγκεκριμένο για μία μόνο χρήση!


Για την τοποθέτηση συνιστούμε το ειδικό εργαλείο BoxSokTM.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M10

Μήκος βίδας (l)

50 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (S)

16 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, χιτώνιο (S)

24 mm

Διάμετρος χιτωνίου (d)

17,5 mm

Πάχος κολάρου (k)

7 mm

Μήκος χιτωνίου (l)

40 mm

Ελάχ./Μέγ. μήκος συγκράτησης (lk)

5-23 mm

Ονομαστική διάμετρος οπής διάτρησης

18 mm

Ροπή σύσφιγξης

45 Nm

Ελάχ. απόσταση οπής (A)

40 mm

Ελάχ. διάκενο άκρου (B)

15 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Ονομαστική διάμετρος Μέγιστο φορτίο εργασίας kN1
Επιτρεπόμενο φορτίο εφελκυσμού Επιτρεπόμενο διατμητικό φορτίο
Ft,adm.1 Fv,adm.1
M6² 5.71² 16.21²
M8 14,14 18,57
M10 27,71 32,57
M12 32,36 42,50
M16 57,50 77,86
M20 101,43 127,86

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες