Μονάδα βοηθητικής εκκίνησης Booster Light 12 V ιόντων λιθίου
Μονάδα βοηθ. εκκίν 12 V ιόντ. λιθίου Booster Light
BOOSTER-LIION-LIGHT-12V-300A
Αρ. είδους 0772040000
EAN 4056807111490
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ποιότητα με μικρές διαστάσεις
- Χρήση υλικών και εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας.
- Καλές τιμές απόδοσης χάρη στην μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής ποιότητας, τα ανθεκτικά καλώδια και τους σφιγκτήρες.
- Εύχρηστο σχήμα χάρη στην τεχνολογία ιόντων λιθίου και την καλά μελετημένη σχεδίαση.
Φιλική προς τον χρήστη και πολυλειτουργική
- Πολύ απλή στη λειτουργία: συνδέστε την, ενεργοποιήστε την και ξεκινήστε.
- Οθόνη LED για τον έλεγχο της κατάστασης φόρτισης της εσωτερικής μπαταρίας.
- Δυνατότητα φόρτισης μέσω USB με χρήση αντίστοιχης υποδοχής ή υποδοχής αναπτήρα.
- Δυνατότητα χρήσης ως συστοιχία μπαταριών χάρη στην έξοδο USB
- Φως LED 7 θέσεων
Ασφαλής και αξιόπιστη
- Προστασία από αναστροφή πολικότητας, σπινθήρες, υπερφόρτιση, υπέρταση και υπερθέρμανση.
- Συμμόρφωση με όλα τα σχετικά πρότυπα
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Booster Light ιόντων λιθίου
- Καλώδιο USB
- Τροφοδοτικό 230 V με υποδοχή USB
- Τροφοδοτικό 12 V USB για υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Τσάντα αποθήκευσης
Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται με τον έλεγχο πριν από την παράδοση, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.
Η λειτουργία παράκαμψης πρέπει να χρησιμοποιείται με πολύ μεγάλη προσοχή και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς η προστασία από σπινθήρες και αναστροφή πολικότητας είναι απενεργοποιημένη!
Φύλλα δεδομένων(X)
Οχήματα με πετρελαιοκινητήρα/βενζινοκινητήρα και ηλεκτρικό σύστημα 12 V.
1. Σβήστε τον κινητήρα του οχήματος και αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης.
2. Συνδέστε την απενεργοποιημένη και πλήρως φορτισμένη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης.
3. Συνδέστε πρώτα τον κόκκινο ακροδέκτη με το σύμβολο συν στον θετικό πόλο της μπαταρίας και, στη συνέχεια, τον μαύρο ακροδέκτη με το σύμβολο μείον σε ένα σημείο γείωσης του οχήματος.
4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης και εκκινήστε το όχημα.
5. Αν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη λειτουργία παράκαμψης σε περίπτωση που η μπαταρία του οχήματος έχει εκφορτιστεί πλήρως ή η ισχύς της μονάδας βοηθητικής εκκίνησης δεν είναι επαρκής.
5. Απενεργοποιήστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης κι έπειτα αφαιρέστε πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό ακροδέκτη.
6. Επαναφορτίστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης.
Κατάλληλο για μέγ. κυλινδρισμό | 1,6 l |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2150 mAh |
Μέγ. ρεύμα | 1000 A |
Ονομαστικό ρεύμα | 300 A |
Διατομή σύρματος | 8,34 mm² |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 183 x 43 x 85 mm |
Βάρος | 700 g |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/μόνιμα εγκατεστημένη μπαταρία | Ναι |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 1 Stck(pcs) |
Υλικό περιβλήματος | Πλαστικό |
Χρώμα | Γκρι, Μαύρο |
Απεικόνιση | LED |