Δομικό συγκολλητικό Bond + Seal
Δομικό συγκολλητικό Bond and Seal
ΚΟΛΛΑΕΙ &ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ ΛΕΥΚΟ 70ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γενικής χρήσης
Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης σε διάφορα υλικά και επιφάνειες
Εγκεκριμένο για χρήση στον τομέα των τροφίμων (πιστοποιητικό ISEGA)
- Ακίνδυνο για τον άνθρωπο όταν στερεοποιηθεί
- Προϊόν κατάλληλο για συγκόλληση και στεγανοποίηση σε εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων
Μεγάλη ελαστικότητα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνένωση διαφορετικών υλικών και υλικών ίδιου τύπου
- Αντισταθμίζει τις διαφορετικές διαστολές των υλικών
- Αποσβένει τους θορύβους και τους κραδασμούς
Μεγάλος χρόνος δημιουργίας φλοιού
- Επιτρέπει τη συγκόλληση και στεγανοποίηση πολύπλοκων τεμαχίων
- Ιδανικό επίσης για μεγάλες επιφάνειες
- Δυνατότητα αλλαγής θέσης των εξαρτημάτων που συγκολλούνται
Δυνατότητα λείανσης και βαφής
Μετά από τη δημιουργία φλοιού, μπορεί να δεχθεί μηχανική επεξεργασία και βαφή χωρίς ενεργοποίηση της επιφάνειας (ελέγξτε τη συμβατότητα της βαφής με προκαταρκτικές δοκιμές).
Μη διαβρωτικό
Εμποδίζει τη διάβρωση στα μέταλλα
Ελαφριά οσμή
Δεν περιέχει σιλικόνη
ISEGA:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, π.χ. για τη συγκόλληση τοίχων και δαπέδων σε εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων.
Πιστοποίηση αρ.: 46567 U 18
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση σε πατούρες υαλοπινάκων ή για συγκολλήσεις σε άλλα διαφανή υλικά, στα οποία υπάρχει κίνδυνος αντανάκλασης της ακτινοβολίας UV.
- Η απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει ελαφρό κιτρίνισμα της επιφάνειας και σχηματισμό ρωγμών.
- Προϊόν ακατάλληλο για αρμούς διαστολής σε κατασκευαστικές εφαρμογές.
- Οι βαφές με βάση το PVC και οι βαφές που στεγνώνουν με οξείδωση (λαδομπογιές και βαφές αλκυδικής ρητίνης) δεν είναι κατάλληλες για εφαρμογή πάνω από το συγκολλητικό.
- Η χρήση υλικού εξομάλυνσης στεγανοποιητικών της Würth μπορεί να προκαλέσει κιτρίνισμα.
- Προσοχή: Η επαφή με διαλύτες ή με υπολείμματα διαλυτών θα πρέπει να αποφεύγεται, ειδικά κατά τη διάρκεια των φάσεων επεξεργασίας και πήξης. Μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στο Bond + Seal.
- Προσοχή: Σε περίπτωση ύπαρξης υψηλής επιφανειακής υγρασίας, εφαρμογής του συγκολλητικού σε μορφή κορδονιού μεγάλου πλάτους ή/και δημιουργίας κοιλωμάτων/θυλάκων αέρα και χρήσης αφρωδών υλικών πλήρωσης στην εφαρμογή, υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού φυσαλίδων στο συγκολλητικό υλικό.
| Πίνακας βελτιστοποίησης | ||
| Επιφάνεια/υλικό | Βήματα βελτιστοποίησης* | Παρατηρήσεις |
| Επικάλυψη με βαφή πηνιοσύρματος | Activating Cleaner | - |
| Ανοδιωμένο αλουμίνιο | 1. Activating Cleaner 2. Αστάρι για μέταλλο | - |
| Αλουμίνιο, (AlMg3 AlMgSi1) | 1. Καθαρίστε σχολαστικά με καθαριστικό IPA 2. Τρίψτε ελαφρά με "πολύ λεπτόκοκκο" προϊόν λείανσης χωρίς ύφανση 3. Καθαρίστε ξανά με καθαριστικό IPA 4. Activating Cleaner 5. Αστάρι για μέταλλο | - |
| Μη σιδηρούχα βαρέα μέταλλα (ορείχαλκος, χαλκός, μπρούντζος κ.λπ.) | Πρέπει να χρησιμοποιείται αστάρι για μέταλλα! | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας | - | |
| Χάλυβας (St 37 κ.λπ.) | Στα εξαρτήματα που μπορεί να παρουσιάσουν διάβρωση: Απαιτείται αντιδιαβρωτική προστασία με PU ή εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών! | |
| Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (με εμβάπτιση εν θερμώ ή με ηλεκτροεπιμετάλλωση) | - | |
| Ψευδάργυρος | - | |
| Ηλεκτροστατικές βαφές τύπου πούδρας | Activating Cleaner | Σε εφαρμογές όπου ασκούνται μεγάλες δυνάμεις ή σε υγρά περιβάλλοντα, συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών πριν από τη χρήση. |
| (PES, EP/PES) | ||
| Τελική στρώση 2 συστατικών, αραίωση με νερό ή διαλύτες (PUR, ακρυλική βαφή) | Varioprimer safe + easy | Λόγω του μεγάλου αριθμού βαφών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς ενδεικτικές. Όπου χρειάζεται, εκτελέστε προκαταρκτικές δοκιμές. |
| Αστάρια 2 συστατικών, υδατοδιαλυτά ή ελαιοδιαλυτά | Varioprimer safe + easy | - |
| (PUR, ακρυλική βαφή, εποξειδική ρητίνη) | ||
| Επικάλυψη με ηλεκτροχημική βαφή καταφόρησης | Activating Cleaner | - |
| (ηλεκτροστατική επικάλυψη) | ||
| ABS | 1. Activating Cleaner 2. Αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα | Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρά φορτία, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί. |
| GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά επικάλυψης γέλης ή SMC | 1. Καθαρίστε σχολαστικά με καθαριστικό IPA 2. Τρίψτε με "πολύ λεπτόκοκκο" προϊόν λείανσης χωρίς ύφανση (με κόκκο 60-80) και καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα 3. Καθαρίστε ξανά με καθαριστικό IPA 4. Activating Cleaner 5. Αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα | Η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV (αδιαφανές κάλυμμα). |
| Σκληρό PVC | 1. Activating Cleaner 2. Αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα | - |
| PMMA/PC (χωρίς επικάλυψη ανθεκτική στις γρατσουνιές) | Varioprimer safe + easy | Η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV (αδιαφανές κάλυμμα). |
| Πολυαμίδιο | Varioprimer safe + easy | - |
| Ξύλο, κόντρα πλακέ, MDF, προϊόντα ξυλείας και φελλός | 1. Απομάκρυνση σκόνης 2. Αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα | - |
| Πάνελ από πολυστρωματικό υλικό HPL (Resopal, Ultrapas) | Activating Cleaner | - |
| Γυαλί | Varioprimer safe + easy | Η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV (αδιαφανές κάλυμμα). |
| Σμάλτο, πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | 1. Activating cleaner ή καθαριστικό IPA 2. Varioprimer safe + easy | - |
| Μπετόν, ορυκτά κονιάματα, γυψοσανίδες και ινοσανίδες τσιμέντου | 1. Απομάκρυνση σκόνης 2. Αστάρι βαθιάς διείσδυσης | - |
| Τεχνητή πέτρα (Corian, Varicor) | 1. Activating Cleaner 2. Αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα | - |
| * Ακολουθήστε την κατάλληλη σειρά μεμονωμένων βημάτων | ||
Προϊόντα Bond + Seal | B+S 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Μέταλλο | Αλουμίνιο | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Μόλυβδος | x | x | x | x | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Χαλκός | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ορείχαλκος | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Χάλυβας/σίδηρος | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ψευδάργυρος | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Πλαστικά | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Καουτσούκ/νεοπρένιο | x | x | x | ⎷ | |
| Αφρώδη υλικά υψηλής πυκνότητας | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Πολυαμίδιο | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Πολυανθρακικό = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Πολυστυρένιο (μη αφρώδες!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Πολυουρεθάνη = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Σκληρό PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Σιλικόνη | - | - | - | - | |
| Διογκωμένο πολυστυρόλιο | - | - | - | - | |
Η επιφάνεια χρειάζεται προετοιμασία, ανατρέξτε στα δελτία τεχνικών δεδομένων ανάλογα με την εφαρμογή. 1. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για μέταλλο (0890 100 61) 2. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα (0890 100 62) 3. Απαιτείται προεπεξεργασία με αστάρι βαθιάς διείσδυσης (0890 545 10) 4. Απαιτείται προεπεξεργασία με Activating Cleaner (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
Προϊόντα Bond + Seal | B+S 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Βαμμένες επιφάνειες | Βαφές 2 συστατικών, πυράντοχο σμάλτο, πλάκες με βαφή καταφόρησης | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Ξύλο και τεχνητό ξύλο | Ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των ινοσανίδων και του MDF) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Διακοσμητικά πάνελ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Φελλός | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Πέτρα και υλικά κατασκευών | Σκυρόδεμα | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Ασφαλτικά υποστρώματα | - | - | - | - | |
| Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Τεχνητή πέτρα (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Φυσικός λίθος, τούβλο | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Ινοσανίδες τσιμέντου | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Άλλο | Σμάλτο | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Γυαλί | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Υαλοΐνα | - | - | - | - | |
| Καθρέφτες | - | - | - | - | |
| Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Χαρτί | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Χαρτόνι | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Ύφασμα | - | - | - | - | |
| Δέρμα | - | - | - | - | |
Η επιφάνεια χρειάζεται προετοιμασία, ανατρέξτε στα δελτία τεχνικών δεδομένων ανάλογα με την εφαρμογή. 1. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για μέταλλο (0890 100 61) 2. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα (0890 100 62) 3. Απαιτείται προεπεξεργασία με αστάρι βαθιάς διείσδυσης (0890 545 10) 4. Απαιτείται προεπεξεργασία με Activating Cleaner (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
| ευαίσθητος φυσικός λίθος (π.χ. μάρμαρο) | - | - | - | - | |
ISEGA:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, π.χ. για τη συγκόλληση τοίχων και δαπέδων σε εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων.
Πιστοποίηση αρ.: 46567 U 18
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Ανατρέξτε στις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για διάφορες εφαρμογές συγκόλλησης και στεγανοποίησης
- Προϊόν κατάλληλο για συγκόλληση και στεγανοποίηση σε εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων
- Για μόνιμη ελαστική στεγανοποίηση σημειακών συγκολλήσεων σε ραφές
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στον πίνακα βελτιστοποίησης στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Κόψτε το σπειροτομημένο στόμιο, βιδώστε το ακροφύσιο και κόψτε το στο απαιτούμενο πλάτος. Εφαρμόστε το συγκολλητικό χρησιμοποιώντας κατάλληλο πιστόλι εφαρμογής. Για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της συγκόλλησης με παχύ στρώμα, συνιστούμε ένα ελάχιστο πάχος στρώσης κόλλας 3 mm.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Περιεχόμενα | 70 ml |
Δοχείο | Σωλήνας |
Χημική βάση | Πολυουρεθάνη ενός συστατικού |
Χρώμα | Λευκό |
Ελάχ./Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 45-60 min |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,25 g/cm³ / πριν την σκλήρυνση, DIN 53479 |
Σκληρότητα Shore A/συνθήκες | 40 / σύμφωνα με το DIN 53505 |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες | 3 mm/d / Στους 23°C και σχετική υγρασία 50%, στεγανοποίηση υγρασίας |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 35 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 90 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη αντοχή στη θερμοκρασία/συνθήκες | 120 °C / μετά από 8 ώρες |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 1,8 N/mm² |
Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή | 1 N/mm² |
Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού | σύμφωνα με το DIN 53504 |
Ελάχ. διαμήκης αντοχή στο σχίσιμο | 6 N/mm |
Συνθήκες για την αντίσταση στο σχίσιμο | σύμφωνα με το DIN 53515 |
Επιμήκυνση θραύσης/συνθήκες | 500 % / σύμφωνα με το DIN 53504 |
Μέγιστη μεταβολή όγκου | -5 % |
Θερμοκρασία υαλοποίησης/συνθήκες | -45 °C / σύμφωνα με το DIN 53445 |
Βραχυπρόθεσμη αντίσταση έναντι | Καύσιμα, Ορυκτέλαια, Ζωικό λίπος, Ζωικά έλαια, Φυτικό λίπος, Φυτικά έλαια |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / στους 10°C έως 25°C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!