Σετ μηχανικού κλειδιού με καστάνια, Black edition 19 τμχ.
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔ.ΜΥΤ.ΠΟΛΥΓ.ΚΑΣΤ.19ΤΕΜ.45YRS EDI
Αρ. είδους 0714999019
EAN 4068362256004
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μικρές διαστάσεις και ευελιξία χρήσης
- Πρακτικό μεταλλικό κουτί για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο και άνετη μεταφορά, ακόμα και για φύλαξη στην τσέπη.
- Εργαλεία κατασκευασμένα από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου με μαύρη επιφάνεια υψηλής ποιότητας.
- Εκτυπωμένο ένθετο από αφρώδες υλικό με ανθρακί φινίρισμα για στενή εφαρμογή και εύκολο καθαρισμό.
- Πρακτικός βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο και για φορητή χρήση.
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 μηχανικό κλειδί με καστάνια και λεπτή οδόντωση για γρήγορο χειρισμό με το ένα χέρι για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας.
- 1 τμχ. από τα εξής εξαγωνικά καρυδάκια 1/4 ίντσας: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm.
- 1 τμχ. από τις εξής μύτες 1/4 ίντσας: PH1, PH2.
- 1 τμχ. με εγκοπή: 5,5 mm.
- 1 τμχ. από τα εξής εξαγωνικά καρυδάκια: 3, 4, 5 mm.
- 1 τμχ. από τα εξής TX: 10, 15, 20, 25, 30.
Φύλλα δεδομένων(X)
Το σετ μηχανικού κλειδιού με καστάνια 19 τμχ. (έκδοση RW) είναι ιδανικό για χρήση σε περιορισμένους χώρους χάρη στις μύτες και τα καρυδάκια μικρού ύψους.
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 19 Stck(pcs) |