Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό φρένων Black Edition

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ BLACK EDITION 500ML

Αρ. είδους 5988000355

EAN 4062856034512

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό φρένων Black Edition

Αρ. είδους 5988000355

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 24 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση λιπαρών ουσιών κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού


Εξατμίζεται γρήγορα


Δεν περιέχει ακετόνη


  • Μεγάλη συμβατότητα υλικού με βερνίκια, πλαστικά, τσιμούχες και ελαστικά

Δεν περιέχει AOX και σιλικόνη

ΑνακοίνωσηΜην ψεκάζετε πάνω σε καυτά εξαρτήματα. Ακατάλληλο για τον καθαρισμό επιφανειών που πρόκειται να συνενωθούν. Πριν από την εφαρμογή, θα πρέπει να ελέγχεται η συμβατότητα των ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων και των βαμμένων επιφανειών σε ένα μη ορατό σημείο.

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν προτάσεις βάσει της δικής μας εμπειρίας. Εκτελέστε προκαταρκτική δοκιμή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και άλλων ενεργειών ανάπτυξης.


Επικίνδυνη ουσία. Πρέπει να τηρείτε τις προφυλάξεις κατά τη χρήση.

Περιοχή εφαρμογήςΓια γρήγορη απομάκρυνση ελαιωδών/λιπαρών υπολειμμάτων, αιθάλης, σκόνης φρένων σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων κ.λπ.

Περιεχόμενα

500 ml

Δοχείο

Σπρέι

Οσμή/άρωμα

Παρόμοιο με διαλύτη

Χρώμα

Άχρωμο

Χημική βάση

Νάφθα

Πυκνότητα/συνθήκες

0,715 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες