Μπλούζα Μακρύ Μανίκι Bilbao
Μπλουζα μακο μακρυ μανικι BILBAO
ΜΑΚΟ ΜΜ COTTON 100% ΜΑΥΡΟ 2XL
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μακρύ μανίκι
- Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης
- Λογότυπο Würth μπροστά αριστερά στο στήθος
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | XXL |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 150 |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία |