Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό φρένων και αλυσίδας Bike Line

Καθαριστικό φρένων και αλυσίδων BikeLine
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ 500ML

Αρ. είδους 089301421

EAN 4045989960422

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό φρένων και αλυσίδας Bike Line

Αρ. είδους 089301421
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
Καθαρίζει τα εξαρτήματα φρένων και αλυσίδων μετάδοσης κίνησης

Καθαρίζει τα εξαρτήματα των φρένων


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δισκόφρενα, ταμπούρα και δαγκάνες για την απομάκρυνση σκόνης φρένων, λαδιών και βρομιάς

  • Εξατμίζεται πλήρως και αφήνει μια στεγνή επιφάνεια

Καθαρίζει τις αλυσίδες μετάδοσης κίνησης


  • Ένα απαραίτητο προϊόν, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται πριν από τη λίπανση της αλυσίδας, ώστε να εμποδίζεται η εισχώρηση βρομιάς στους κρίκους

  • Παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν προτάσεις βάσει της δικής μας εμπειρίας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.


Επικίνδυνη ουσία, πρέπει να τηρείτε τις προφυλάξεις κατά τη χρήση.

Περιοχή εφαρμογήςΙδανικό προϊόν για τον καθαρισμό φρένων και αλυσίδων μοτοσυκλετών.
Οδηγίες

Ψεκάστε απευθείας επάνω στις επιφάνειες που θα καθαριστούν και σκουπίστε με ένα πανί

Περιεχόμενα

500 ml

Δοχείο

Σπρέι

Χρώμα

Άχρωμο

Χημική βάση

Υδρογονάνθρακας

Πυκνότητα/συνθήκες

0,695 g/ml / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες