Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κανονικός σάκος μιας χρήσης Big Bag Με φινίρισμα και ιμάντες δεσίματος

Μεγάλος σάκος χωρίς επικάλυψη
ΣΑΚΟΣ BIGBAG 90X90X110CM 1200KG

Αρ. είδους 0899801000

EAN 4058794036497

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κανονικός σάκος μιας χρήσης Big Bag Με φινίρισμα και ιμάντες δεσίματος

Αρ. είδους 0899801000
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
Ο μεγάλος σάκος μιας χρήσης Big Bag έχει μεγάλη χωρητικότητα, μήκος και πλάτος 90 cm και είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό ύφασμα πολυπροπυλενίου για μακροχρόνια αντοχή
  • Το τετράγωνο σχήμα παρέχει μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης για διάφορα υλικά

  • Το στιβαρό και ανθεκτικό πολυπροπυλένιο εξασφαλίζει μακροχρόνια αντοχή

  • Υψηλή ικανότητα φόρτωσης για ασφαλή μεταφορά βαριών αντικειμένων

  • Ο συντελεστής ασφαλείας 5:1 εγγυάται πρόσθετη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της χρήσης

  • Οι τέσσερεις θηλιές ανύψωσης διευκολύνουν την ανύψωση και τη μεταφορά του Big Bag

  • Με ποδιά και λωρίδες πρόσδεσης για εύκολη πρόσβαση και ασφαλές κλείσιμο

  • Ιδανικό προϊόν για χρήση σε κατασκευαστικά έργα, στη βιομηχανία και σε αγροτικές εργασίες

  • Με τέσσερεις λαβές μεταφοράς (μήκος: 25 cm)

  • Φορτίο SWL: 1.200 kg

  • Συντελεστής ασφάλειας SF: 5:1

  • Πάχος υφάσματος: 150 g/m²
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

90 cm

Πλάτος

90 cm

Ύψος

110 cm

Περιεχόμενα

0,89 m³

Υλικό

Υλικό πολυπροπυλενίου

Σχεδίαση

Χωρίς επικάλυψη, Με 4 θηλιές στο πάνω μέρος

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

1200 kg

Safety factor

5:1

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες