Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα Belleville EN 16983, φωσφατωμένος χάλυβας

EN 16983, φωσφατωμένος χάλυβας
ΡΟΔΕΛΑ-EN16983-(PHR)-16,3X40,0X2,0

Αρ. είδους 0436401620

EAN 4045727765609

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα Belleville EN 16983, φωσφατωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 0436401620

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Χάλυβας, συντελεστής ελαστικότητας E = 206.000 N/mm²

  • Δυνατότητα χρήσης τόσο μεμονωμένα όσο και σε πακέτα ελατηρίων για την απορρόφηση υψηλότερων δυνάμεων ή την επίτευξη λειτουργίας απόσβεσης
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 2093 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 16983. Υπάρχει κάποια ομοιότητα. Δεν υπάρχουν τεχνικές αλλαγές.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εσωτερική διάμετρος (d1)

16,3 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

40 mm

Πάχος (t1)

2,0 mm

Ύψος (h1)

3,1 mm

Πρότυπα

EN 16983

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες