Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα Belleville

EN 16983, φωσφατωμένος χάλυβας
ΡΟΔΕΛΑ-EN16983-C-(PHR)-31,0X63,0X1,8

Αρ. είδους 043663 180
EAN 4047376728776
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα Belleville

Αρ. είδους 043663 180

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

EN 16983, φωσφατωμένος χάλυβας
  • Χάλυβας, συντελεστής ελαστικότητας E = 206.000 N/mm²

  • Δυνατότητα χρήσης τόσο μεμονωμένα όσο και σε πακέτα ελατηρίων για την απορρόφηση υψηλότερων δυνάμεων ή την επίτευξη λειτουργίας απόσβεσης
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 2093 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 16983. Υπάρχει κάποια ομοιότητα. Δεν υπάρχουν τεχνικές αλλαγές.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εσωτερική διάμετρος (d1)

31 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

63 mm

Πάχος (t1)

1,8 mm

Ύψος (h1)

4,15 mm

Πρότυπα

EN 16983

Μορφή

C

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο