Ροδέλα Belleville
EN 16983, φωσφατωμένος χάλυβας
(ΕΠ)ΡΟΔ.ΚΥΡΤΗ E16983-B-(PHR)-10,2X20X0,8
Αρ. είδους 043620 8
EAN 4024835920407
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χάλυβας, συντελεστής ελαστικότητας E = 206.000 N/mm²
- Δυνατότητα χρήσης τόσο μεμονωμένα όσο και σε πακέτα ελατηρίων για την απορρόφηση υψηλότερων δυνάμεων ή την επίτευξη λειτουργίας απόσβεσης
Το πρότυπο DIN 2093 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 16983. Υπάρχει κάποια ομοιότητα. Δεν υπάρχουν τεχνικές αλλαγές.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 20 mm |
Πάχος (t1) | 0,8 mm |
Ύψος (h1) | 1,35 mm |
Πρότυπα | EN 16983 |
Μορφή | B |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |