Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών Basic UV
Πρόσθετο εντοπ. διαρροών κλιματιστικού UV Basic
ΠΡΟΣΘ.ΑΝΙΧΝ.ΔΙΑΡΡΟΩΝ A/C BASIC 240ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επαρκεί για 32 εφαρμογές σε αυτοκίνητα ή για 16 εφαρμογές σε επαγγελματικά οχήματα
- Συμβατό με PAG και λάδι εστέρων
- Υψηλή αναλογία φθοριζόντων συστατικών
- Δεν προκαλεί ζημιά στους δακτύλιους στεγανοποίησης και στις τσιμούχες
Η εισαγωγή του πρόσθετου για τον εντοπισμό διαρροών στο σύστημα κλιματισμού πρέπει να γίνεται μόνο μέσω του συνδέσμου του δοχείου καινούργιου λαδιού.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα συστήματα κλιματισμού με R134a, R1234yf και R744, καθώς και στα συστήματα κλιματισμού με ηλεκτρικούς αεροσυμπιεστές (υβριδικά, start/stop και ηλεκτρικά αυτοκίνητα) για αξιόπιστο εντοπισμό διαρροών και μικροδιαρροών.
Αντλήστε το ψυκτικό μέσο από το κύκλωμα του συστήματος κλιματισμού και μετά δημιουργήστε υποπίεση. Ξεβιδώστε το δοχείο καινούργιου λαδιού από τη μονάδα επισκευής κλιματιστικών και διοχετεύστε την απαιτούμενη ποσότητα. Συμπληρώστε το πρόσθετο εντοπισμού διαρροών και συνδέστε το στον σύνδεσμο του καινούργιου λαδιού. Δοσολογία: 7,5 ml (1/4 oz) για επιβατικά αυτοκίνητα ή 15 ml (1/2 oz) για επαγγελματικά οχήματα. Διοχετεύστε το πρόσθετο εντοπισμού διαρροών στο κύκλωμα της μονάδας κλιματισμού μέσω της μονάδας συντήρησης κλιματιστικών.
Περιεχόμενα | 240 ml |
Βάρος περιεχομένου | 121,91 g |
Χημική βάση | Πολυεστερικό λάδι |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Πυκνότητα | 0,92 g/cm³ |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 221 °C |
Υδατοδιαλυτή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ιξώδες/Συνοχή | Υγρό |
Σημείο βρασμού | 200 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!