Κατακόρυφος σφιγκτήρας Basic Με οριζόντια βάση και πλαστική λαβή ανθεκτική στα λάδια
Κατακόρυφος σφιγκτήρας Basic
ΚΑΘΕΤΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ BASIC L=116MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για σύσφιγξη και απελευθέρωση τεμαχίων εργασίας στην παραγωγή ή με εξοπλισμό
- Προϊόν κατάλληλο για σύσφιγξη κατά τη διάρκεια ηλεκτροσυγκολλήσεων, διατρήσεων, διευρύνσεων, συγκολλήσεων με κόλλα κ.λπ.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 1 συστατικών |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Πλάτος κεκλιμένης βάσης (b1) | 46 mm |
Μήκος κεκλιμένης βάσης (b2) | 34,9 mm |
Διάμετρος οπής (d1) | 7,2 mm |
Ελάχ./Μέγ. απόσταση οπών (a1) | 31,8-31,8 mm |
Απόσταση οπής 2, ελάχ./μέγ. (a2) | 19-19 mm |
Ύψος (h1) | 141 mm |
Ελάχ./Μέγ. ύψος σύσφιγξης (h2) | -5-3 mm |
Απόσταση 1 (c1) | 50 mm |
Απόσταση 2 (c2) | 20 mm |
Μήκος (l1) | 117 mm |
Μήκος βραχίονα (l2) | 73 mm |
Δύναμη εφελκυσμού (F1) | 2,3 kN |
Γωνία ανοίγματος (α) | 100 Degree |
Μέγεθος χειρόβιδας | M8 x 65 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 350,000 g |