Φόρμα με τιράντες, γραμμή Basic
Φόρμα με τιράντες, γραμμή Basic
BASIC ΦΟΡΜΑ ΑΜΑΝ ΓΚΡΙ Ν.54
Αρ. είδους M004147054
EAN 4250634496779

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Oeko-Tex® Standard 100
- 2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στο γοφό, τσέπη για σπαστό μέτρο, πίσω τσέπη, τσέπη για κινητό τηλέφωνο
- Ανακλαστικό σιρίτι
- Ελαστικοί, ρυθμιζόμενοι ιμάντες με πόρπες
Η επωνυμία Oeko-Tex® είναι σήμα κατατεθέν του ερευνητικού ινστιτούτου Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Γερμανία.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι |
Μέγεθος | 54 |
Υλικό | Βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 240 g |
Πλένεται σε | 60°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα |