Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βάση ραφιών χωρίς βίδες Basic

Ράφι χωρίς βίδες Basic
ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ BASIC 2000X1005X500MM

Αρ. είδους 0957580502

EAN 4058794694871

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βάση ραφιών χωρίς βίδες Basic

Αρ. είδους 0957580502
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
Με χαλύβδινα ράφια για μεσαία φορτία σε αποθήκες, συνεργεία και εργοστάσια

Λεπτομέρειες υψηλής ποιότητας


  • Ασφαλή και στιβαρά χαλύβδινα ράφια με σωληνωτό άκρο 40 mm

  • Στιβαρό και ανθεκτικό προϊόν χάρη στη στήριξη του πλαισίου και των ραφιών με ράβδους που εκτείνονται σε όλο το βάθος και εγκάρσια στηρίγματα, αλλά και με το προφίλ διατομής T ως υποστήριγμα του πλαισίου

  • Ανθεκτική, επιψευδαργυρωμένη επιφάνεια

  • Το προσυναρμολογημένο πλαίσιο συνδέεται γρήγορα και εύκολα χωρίς εργαλεία


Πρακτικός προαιρετικός εξοπλισμός


  • Δυνατότητα επέκτασης με πρόσθετες θέσεις αποθήκευσης και παρελκόμενα

  • Ελεύθερη ρύθμιση σε διαστάσεις πλέγματος 25 mm
Ανακοίνωση
  • Όλα τα πλάτη των θέσεων αποθήκευσης που αναφέρονται είναι αξονικές διαστάσεις

  • Εξωτερικές διαστάσεις: Πλάτος βασικής σχάρας + 56 mm, πλάτος πρόσθετης σχάρας + 0 mm, βάθος σχάρας = βάθος βάσης + 26 mm
Περιοχή εφαρμογής

Εάν το ύψος του ραφιού είναι μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο του βάθους του ραφιού, το ράφι πρέπει να στερεωθεί για προστασία από ανατροπή.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Με χαλύβδινα ράφια για μεσαία φορτία σε αποθήκες, συνεργεία και εργοστάσια, ενώ επίσης διαθέτει πρακτικές οπές συστήματος για προσαρμοσμένα παρελκόμενα.

Πλάτος

1005 mm

Ύψος

2000 mm

Βάθος

500 mm

Επιφάνεια

0 - δεν εφαρμόζεται

Φορτίο διαμερίσματος

2000 kg

Φορτίο ραφιού

150 kg

Αριθμός επιπέδων

4 Stck(pcs)

Πλέγμα ύψους επιπέδου ραφιού

25 mm

Επιφάνεια του ραφιού

Επιψευδαργυρωμένο, φωτεινό

Υλικό του ραφιού

Χαλύβδινη πλάκα

Υλικό του τμήματος φορέα

Χαλύβδινη πλάκα

Εμβαδόν του τμήματος φορέα

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες