Κρέμα προστασίας χεριών Basic
Κρέμα προστασίας χεριών Basic
ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ BASIC 1000ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αποτελεσματική προστατευτική μεμβράνη ανάμεσα στο δέρμα και τις διεισδυτικές ουσίες
- Μειώνει την επαφή με δραστικές ουσίες που είναι επιβλαβείς για το δέρμα
- Οι λειτουργίες του δέρματος δεν επηρεάζονται
Σχηματίζει μια στεγνή, ελαστική προστατευτική μεμβράνη που είναι ανθεκτική στην αφή
- Αντιολισθητική λαβή στα εργαλεία
- Δεν αφήνει ενοχλητικά υπολείμματα στα τεμάχια εργασίας ή στα εργαλεία
- Αίσθημα φρεσκάδας στο δέρμα μετά τον καθαρισμό
Απλοποιεί τον καθαρισμό του δέρματος
Κατά συνέπεια, εμποδίζει τη χρήση ακατάλληλων καθαριστικών ουσιών για το δέρμα, στις οποίες οφείλονται πολλές δερματικές ασθένειες.
Οικονομικό
- Πολύ οικονομικό στη χρήση
- Απαιτούνται λιγότερες καθαριστικές ουσίες, καθώς συχνά αρκεί το νερό, ενώ ο χρόνος πλυσίματος μειώνεται σημαντικά
Δεν περιέχει συντηρητικά και σιλικόνη
Δερματολογικά ελεγμένο και βιοδιασπώμενο
Δεν παρέχει προστασία κατά τις εργασίες με νερό ή με συστήματα που αναμειγνύονται με νερό, όπως ψυκτικά υγρά. Αυτό το προϊόν δεν αποτελεί υποκατάστατο για οποιοδήποτε συνιστώμενο προστατευτικό μέτρο, όπως η χρήση γαντιών ή παρόμοιων ειδών.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Παρέχει προστασία κατά την εργασία με λάδι, γράσο, γραφίτη, προϊόντα ασφάλτου, βαφή, βερνίκι, κόλλες, συνθετική ρητίνη, πολυεστέρα, σιλικόνη και υαλοΐνες.
Προτού ξεκινήσετε την εργασία και αφού πλύνετε τα χέρια σας ή έλθετε σε επαφή με νερό, τρίψτε μια ποσότητα της λοσιόν σε μέγεθος φουντουκιού στα ήδη καθαρά χέρια σας και περιμένετε ένα λεπτό μέχρι να απορροφηθεί.
Περιεχόμενα | 1000 ml |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χρώμα | Λευκό |
Απόδοση (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 5 σημεία |
Τιμή pH/συνθήκες | 9,7 / Διάλυμα 1% |
Περίοδος χρήσης μετά από το άνοιγμα | 12 Month |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Υδατοδιαλυτή | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!