Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατακόρυφος σφιγκτήρας Basic Με οριζόντια βάση και πλαστική λαβή ανθεκτική στα λάδια

Κατακόρυφος σφιγκτήρας Basic
ΤΑΧΥΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΑΓΚΟΥ 90°

Αρ. είδους 071467701
EAN 4024835146890
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατακόρυφος σφιγκτήρας Basic Με οριζόντια βάση και πλαστική λαβή ανθεκτική στα λάδια

Αρ. είδους 071467701
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
  • Για σύσφιγξη και απελευθέρωση τεμαχίων εργασίας στην παραγωγή ή με εξοπλισμό

  • Προϊόν κατάλληλο για σύσφιγξη κατά τη διάρκεια ηλεκτροσυγκολλήσεων, διατρήσεων, διευρύνσεων, συγκολλήσεων με κόλλα κ.λπ.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Υλικό λαβής

Πλαστικό 1 συστατικών

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Πλάτος κεκλιμένης βάσης (b1)

64,3 mm

Μήκος κεκλιμένης βάσης (b2)

49,2 mm

Διάμετρος οπής (d1)

8,7 mm

Ελάχ./Μέγ. απόσταση οπών (a1)

45,3-45,3 mm

Απόσταση οπής 2, ελάχ./μέγ. (a2)

31,8-31,8 mm

Ύψος (h1)

206 mm

Ελάχ./Μέγ. ύψος σύσφιγξης (h2)

-8-7 mm

Απόσταση 1 (c1)

65 mm

Απόσταση 2 (c2)

20 mm

Μήκος (l1)

139 mm

Μήκος βραχίονα (l2)

90 mm

Δύναμη εφελκυσμού (F1)

3400 N

Γωνία ανοίγματος (α)

112 Degree

Μέγεθος χειρόβιδας

M10 X 85 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

655,400 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες