Υαλοκαθαριστήρας για επαγγελματικά οχήματα Βαριάς χρήσης
Υαλοκαθαριστήρας επαγγελματικών οχημάτων, Standard
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ BUS 1000MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστη οπτική άνεση κατά την οδήγηση.
Το χαλύβδινο πλαίσιο κατανέμει ομοιόμορφα την πίεση στο παρμπρίζ
Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Απόδοση 800000 κύκλων σάρωσης κατά τις δοκιμές
- Πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα 1,6 mm
- Καουτσούκ κατηγορίας A
Διατίθεται με διάφορα στυλ μάκτρου για φορτηγά και λεωφορεία
Φύλλα δεδομένων(X)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!