Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υδραυλικός γρύλος ανύψωσης Σχεδίαση για βαριά χρήση

Υδραυλικός γρύλος ανύψωσης για βαριά χρήση
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨ.BΑΡ.TΥΠ.ΜΑΥΡΟΣ 3T

Αρ. είδους 07155443

EAN 4062856410217

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υδραυλικός γρύλος ανύψωσης Σχεδίαση για βαριά χρήση

Αρ. είδους 07155443
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
Κατάλληλο για εργασίες και επισκευές σε ρυμουλκούμενα, αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία και ημιφορτηγά
  • Επιπλέον ρύθμιση ύψους χάρη στην προέκταση ατράκτου, εκτός από την έκδοση 30 τόνων

  • Μοχλός άντλησης 2 τμχ.

  • Βαλβίδα περιορισμού πίεσης

Με πιστοποίηση TÜV

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

3000 kg

Μήκος ατράκτου (B)

60 mm

Ύψος ανύψωσης (C)

180 mm

Ελάχ./μέγ. ύψος κατασκευής

193-373 mm

Μήκος πλάκας βάσης

103 mm

Πλάτος πλάκας βάσης

110 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες