Καρφωτικό BST 350
Καρφωτικό BST 350
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ BST350
Αρ. είδους 086422
EAN 4053479353517
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Έλεγχος ισχύος 6 σταδίων
- Πανεύκολη χρήση
- Ασφάλεια σκανδάλης
- Συσκευή συμβατή με το πρότυπο DIN EN 15895
- Αρχή λειτουργίας με ωστικό έμβολο
- Πλήρης συσκευή με θήκη μεταφοράς
Φύλλα δεδομένων(X)
Βάρος μηχανήματος | 2,35 kg |
Διαμέτρημα | 6,8/11 M |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 340 x 50 x 150 mm |
Συνιστώμενη μέγιστη συχνότητα ρύθμισης/ώρα | 500 Stck(pcs) |
Ωστικό φορτίο | Χαμηλό (πράσινο), Μεσαίο (κίτρινο), Πολύ έντονο (κόκκινο) |
SP-SPLINTERGUARD
SP-CLEANING-KIT
CASE-EMPTY-(BST 350)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!