Κόντρα παξιμάδι, ορείχαλκος Μετρικού τύπου κατά ΕΝ 60423
Κόντρα παξιμάδι, μετρικού τύπου, ορείχαλκος
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞΑΓ-BRS-WS60-(E2J)-M50X1,5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για ασφαλή στερέωση στυπιοθλιπτών και αξεσουάρ
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Φύλλα δεδομένων(X)
Σπείρωμα σύνδεσης | M50 x 1,5 |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 5 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 60 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -60 to 200 °C |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -60 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 200 °C |