Ορειχάλκινος αποστάτης
Αποστάτης από επινικελωμένο ορείχαλκο ΘΗΛ./ΑΡΣΕΝ.
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ-BRS-I/E-WS8-(E2J)-M5X15-11-10
Αρ. είδους 449805 15
EAN 4055374235042
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13
Εγκοπή σπειρώματος κατά DIN 76-B
Αρ. REACH 33 (1): Το είδος περιέχει την ουσία SVHC μόλυβδο (αρ. CAS. 7439-92-1) σε συγκέντρωση > 0,1% κ.β.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στερεώσεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας και των ηλεκτρονικών.
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M5 |
Μήκος (L) | 15 mm |
Μήκος αρσενικού σπειρώματος (B) | 10 mm |
Μήκος θηλυκού σπειρώματος (C) | 11 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 8 mm |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |