Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ορειχάλκινος αποστάτης

Αποστάτης από επινικελωμένο ορείχαλκο ΘΗΛ./ΑΡΣΕΝ.
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ BRS I/E WS4 E2J M2X12-6-5

Αρ. είδους 449802 12

EAN 4054458698865

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ορειχάλκινος αποστάτης

Αρ. είδους 449802 12

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με θηλυκό/αρσενικό σπείρωμα

Σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13


Εγκοπή σπειρώματος κατά DIN 76-B

Ανακοίνωση

Αρ. REACH 33 (1): Το είδος περιέχει την ουσία SVHC μόλυβδο (αρ. CAS. 7439-92-1) σε συγκέντρωση > 0,1% κ.β.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερεώσεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας και των ηλεκτρονικών.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M2

Μήκος (L)

12 mm

Μήκος αρσενικού σπειρώματος (B)

5 mm

Μήκος θηλυκού σπειρώματος (C)

6 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

4 mm

Υλικό

Ορείχαλκος

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες