Φορτιστής συμβατικών μπαταριών
Φορτιστής μπαταρίας οχημάτων 12/ 24 V - 25 A
BOOSTER-POWER START-SPI25A-12V/24V
Αρ. είδους 9501016638
EAN 4099618288180
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Φορτιστής με αυτόματη προστασία από υπερφόρτιση και ηλεκτρονική προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, ελαττωματική σύνδεση και βραχυκυκλώματα
- Η μπαταρία μπορεί να φορτίζει χωρίς να αφαιρεθούν οι ακροδέκτες
- Χαλύβδινο περίβλημα
Το οξύ των μπαταριών είναι εξαιρετικά διαβρωτικό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα ξεπλύνετε αμέσως με κρύο νερό και, αν χρειάζεται, καλέστε γιατρό.
Δεν πρέπει ποτέ να συνδέετε ή να αποσυνδέετε τα καλώδια του φορτιστή όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στην τάση του δικτύου
Κατά τη φόρτιση των μπαταριών εκλύεται εξαιρετικά εκρηκτικό μείγμα οξυγόνου-υδρογόνου. Διατηρήστε την μπαταρία μακριά από φλόγες και σπινθήρες
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομασία μπαταρίας | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χαρακτηριστικά φόρτισης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 20 |
Μήκος καλωδίου | 37 cm |
Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες φόρτισης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μήκος (καλώδιο φόρτισης μπαταρίας με ακροδέκτες) | 260 mm |
Διατομή καλωδίου | 1 cm² |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2673,000 g |
Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σήμα έγκρισης | 0 - δεν εφαρμόζεται |