Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης με πώμα, με αυλακώσεις

Πλαστ. εκτον. περτσίνι με πώμα και αυλάκωση
ΚΛΙΠ BMW ΜΑΥΡΟ PA6

Αρ. είδους 0501105035

EAN 4058794220209

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης με πώμα, με αυλακώσεις

Αρ. είδους 0501105035

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γρήγορη στερέωση λαμαρινών, χαρτονιού και πλαστικών
  • Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, ακόμα και με το χέρι

  • Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής προσαρμογή στο εξάρτημα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

6,50-6,70 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

2,80-11,00 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

20,00 mm

Ύψος κοπής (B)

6,50 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

15,00 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Κοινού τύπου

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

51481884779

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες