Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης χωρίς πώμα, με αυλακώσεις
Πλαστ. εκτον. περτσίνι χωρίς πώμα, με αυλάκωση
ΚΛΙΠ BMW ΜΑΥΡΟ HDD20,
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της τεχνολογίας στερεώσεων
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,00-6,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 2,00-10,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 20,00 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2,00 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 14,50 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 66 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | BMW, MINI |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 51111944537 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Μπροστινός προφυλακτήρας |