Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης με πώμα, με αυλακώσεις
Πλαστ. εκτον. περτσίνι με πώμα και αυλάκωση
ΚΛΙΠ BMW E30-E53-X5 ΜΑΥΡΟ ΦΚΕΦ15MM
Αρ. είδους 0501105065
EAN 4024835488594
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, ακόμα και με το χέρι
- Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής προσαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,00-6,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 2,00-15,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 15 mm |
Ύψος κοπής (B) | 4 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 20,00 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | BMW, Opel/Vauxhall |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 51118174186 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Αμάξωμα |